Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija OBO PYROWIN CWB Šuplji zid Okruglo promjer (fi) 68mm 61mm Polimer NAR IP30 zrakotesna protipožarna EI120/EI90

Šifra: 2853197

EAN: 4012197384548

Obo Bettermann

7204324 - HG 61-LF

No product image

P/O doza OBO Betterman hermetički usporivač vatre za šuplje stijenke EI120/EI90.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OBO PYROWIN CWB
Izvedba
V votli steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
Premer (fi)
Dubina (mm)
61
Materijal
Polimer
Boja
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Šuplji zid
Za broj primjena uređaja
2
Pričvršćivanje uređaja
Zatezanje
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
20/25 mm
Broj uvoda
14
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Pričvršćivanje poklopca
okidno
Otporno na vjetar
odporen na veter
Potporanj
Ostalo
Dubina (mm)
od 61 do 61
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Ne
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Da
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije