Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 8A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 600V

Šifra: 2773713

EAN: 3838895362463

ETI

002625006

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
C
Veličina
10x38 mm
Nazivna struja (A)
8
Razred uporabe
aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 600
Isklopna snaga (kA)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije