Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C C 22x58 mm 63A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 690V

Šifra: 2773723

EAN: 3838895362715

ETI

002645021

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
C
Veličina
22x58 mm
Nazivna struja (A)
63
Razred uporabe
aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 690
Isklopna snaga (kA)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije