Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C LEGRAND 22x58 mm 50A gG

Šifra: 2782560

EAN: 3245060153502

LEGRAND

015350

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Veličina
22x58 mm
Nazivna struja (A)
50
Razred uporabe
GG

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napona
AC / DC
Radna frekvencija (Hz)
od 42 do 62
Isklopna snaga (kA)
120
Izvedba
Keramički osigurač
Izmjerena struja (A)
50
Nazivni napon (V)
500
Izvedba indikatora statusa osigurača
Ostalo
Gubitak snage pri nazivnoj struji (W)
5,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije