Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C LEGRAND 8,5x31,5 mm 10A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)

Šifra: 2742565

EAN: 3245060123109

LEGRAND

012310

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Veličina
8,5x31,5 mm
Nazivna struja (A)
10
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napona
AC
Radna frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Isklopna snaga (kA)
20
Izvedba
Keramički osigurač
Izmjerena struja (A)
10
Nazivni napon (V)
250
Izvedba indikatora statusa osigurača
Ostalo
Gubitak snage pri nazivnoj struji (W)
1,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije