Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C SCHNEIDER 14x51 mm 50A

Šifra: 2617013

EAN: 3389110540123

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2EN50 - Contactors & motor p

No product image

Tesys sklopka za osigurače – modul za osigurače 14 x 51 mm gG 50 A – bez navođenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Veličina
14x51 mm
Nazivna struja (A)
50

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 400
S detektorom udarca
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije