Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C SCHNEIDER VAROVALKA CEVNA 22X58 GG 50A 22x58 mm 50A

Šifra: 1207454

EAN: 3389110502985

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2FN50 - *mk

No product image

Tesys sklopka za osigurače – modul za osigurače 22 x 58 mm gG 50 A – bez navođenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Veličina
22x58 mm
Nazivna struja (A)
50

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 690
S detektorom udarca
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije