Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C TESYS 10x38 mm 16A gG

Šifra: 2609658

EAN: 3389110573381

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2CN16

No product image

Tesys sklopka za osigurače – modul za osigurače 10 x 38 mm gG 16 A - bez navođenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Veličina
10x38 mm
Nazivna struja (A)
16
Razred uporabe
GG

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 500/600
S detektorom udarca
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije