Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C ULTRA 22x58 mm 100A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 500V

Šifra: 2773724

EAN: 3838895362739

ETI

002645025 - CH22x58 aR 100A/500V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA
Veličina
22x58 mm
Nazivna struja (A)
100
Razred uporabe
aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 690
Isklopna snaga (kA)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije