Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač D D DII 25A ŽUT 500V

Šifra: 2711264

EAN: 3838895905998

ETI

002312107

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
D
Ugradbena veličina
DII
Izmjerena struja (A)
25
Kôd boje
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
500
Karakteristika aktiviranja
Brzi (F)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije