Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače D0 63A D02 3P

Šifra: 1221243

EAN: 4015081137169

Drugi proizv.

114316 - D02-LTS/63/3-R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izmjerena struja (A)
63
Ugradbena veličina
D02
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije