Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače D0 EFEN 60MM C 10x38 63A D01/D02 3P

Šifra: 1216470

EAN: 4049857109906

EFEN

56040-0010 - D-LA-LEI

No product image

Rastavljač za EFEN rastalne uloške C 10 x 38 D01 D02, maksimalna dopuštena struja 63 A, tropolni, ugradnja na sabirni sustav 60 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EFEN 60MM
Izmjerena struja (A)
63
Ugradbena veličina
D01/D02
Broj polova (P)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije