Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

8 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1153380, EAN: 4015080454847
Drugi proizv.
45484 - TM-2-8292/E/SVB

Teretna / rastavna sklopka ugradni CRV/ŽUT 10A 3P DIN šina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2646346, EAN: 8013975184110
LOVATO
GAX7300A

Osovina za sklopku / isklopnik GA 300mm 7mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2646129, EAN: 8013975177921
LOVATO
GAX1011A

Pomoćni kontakt za prekidač/s. GA 1NO 1NC Bočna montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2646118, EAN: 8013975177785
LOVATO
GAX42080A

Kontakt za teretnu/rastavnu s. GA 4. pol 80A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2646125, EAN: 8013975177884
LOVATO
GAX42125C

Kontakt za teretnu/rastavnu s. GA na vrata 4. pol 125A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2603943, EAN: 4015081115150
EATON
111967 - LZMN3-A400-I

Kompaktna sklopka EATON 400A 3P 50kA 320-400A 2400In

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2770837, EAN: 4015081115525
EATON
112004 - LN2-250-I

Kompaktna rastavna sklopka EATON 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743831, EAN: 3245060262488
LEGRAND
026248

Kompaktne sklopke, razno DPX3 630 / DPX-IS 630 kontakti za proširivanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije