Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravna spojnica kabelske police Obo Bettermann RLVK 60 FS 100mm 60mm čelik

Šifra: 1203444

EAN: 4012196065417

Obo Bettermann

6067093 - RLVK 60 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina žlijeba za kabel (mm)
100
Visina bočne stijenke (mm)
60
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Nehrđajući čelik, uloženo
nije inox
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije