Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravno koljeno parapet. kanala Obo Bettermann 6113094 107mm 55,5mm Lijevani pokrov 90-90st. Plastika Neobrađeno SRE

Šifra: 2761979

EAN: 4012196418046

Obo Bettermann

6113094 - GK-FH53100AL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
107
Dubina (mm)
55,5
Izvedba
Lijevani pokrov
Kut (st.)
90-90
Materijal
Plastika
Površina
Neobrađeno
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Smjer
Podižuće/spuštajuće
Simetrično
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
Vrsta montaže gornjeg dijela
Raspon
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije