Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravno koljeno parapet. kanala Obo Bettermann GEK-SAFS133110RW 133mm Osnovna jedinica 90st. čelik Neobrađeno Čista bijela

Šifra: 2761486

EAN: 4012195137467

Obo Bettermann

6282720 - GEK-SAFS133110RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
133
Izvedba
Osnovna jedinica
Kut (st.)
90
Materijal
Čelik
Površina
Neobrađeno
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
76,5
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Smjer
Uzlazno
Simetrično
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije