Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM jednoredna zatvorena sa šest ulaza 4x16 + 2x35mm2 1P

Šifra: 1040533

EAN: 8013629499836

BM

9983 - BM 9983

No product image

Jednoredna stezaljka sa šest ulaza BM 9981 (za vodiče 2,5 – 6 mm2 4 x, 6 – 16 mm2 2x), BM 9983 (za vodiče 6 – 16 mm2 4 x, 16 – 35 mm2 2x), 1P, od prozirnog polikarbonata UL 94 V0. Provodnik u stezaljci je mjeden, a vijci su od pocin

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
jednoredna zatvorena
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
4x16 + 2x35
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
6-35
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
6-35
Nazivna struja In (A)
125
Nazivni napon (V)
750
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
6
Način montaže
Ostalo
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Da
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
77
Visina (mm)
35
Dubina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije