Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu CAGE CLAMP 35mm2 6mm2 2P 86mm PLA

Šifra: 2732165

EAN: 4045454507398

WAGO

285-134

No product image

Redna stezaljka za DIN šinu CAGE CLAMP za dva vodiča 35 mm2 PLAVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CAGE CLAMP
Nazivni presjek vodiča (mm2)
35
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
6
Broj polova (P)
2
Dužina (mm)
86
Boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
6
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
6-35
Nazivna struja In (A)
125
Nazivni napon (V)
1000
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Bočno
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
16
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
63
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Etaže interno premošćene
Da
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
6-35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije