Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu SCHNEIDER 1P 2,5mm2 ŽUT/ZEL

Šifra: 2703269

EAN: 3606480531842

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV22PE

No product image

Linergy priključni blok uzemljenja – 2,5 mm2 jednostruka razina vijak 1 x 1 – zeleno-žuti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
1 polni odklopnik
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Boja
žuta/zelena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije