Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu Sm Strojkoplast nadstropna katna 2,5mm2 2,5mm2 67,6mm BEŽ

Šifra: 1102946

EAN: 3831012325464

Sm Strojkoplast

8064 - VS 2,5 PE 2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sm Strojkoplast
Izvedba
nadstropna
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
2,5
Dužina (mm)
67,6
Boja
Bež

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,3 – 2,5
Nazivna struja In (A)
32
Nazivni napon (V)
440
Broj etaža
2
Širina / rasterska mjera (mm)
6
Potrebna ploča za zatvaranje
ni potr.zaklj.plošč.
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,3 – 4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije