Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu WAGO TOPJOB Bez vijaka 4mm2 od 0,5 do 6mm2 2P 52,5mm SIV

Šifra: 2732018

EAN: 4017332071055

WAGO

2004-1201

No product image

Redna stezaljka za DIN šinu WAGO TOPJOB 4 mm2 SIVA za dva vodiča

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Izvedba
brezvijačna
Nazivni presjek vodiča (mm2)
4
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
od 0,5 do 6
Broj polova (P)
2
Dužina (mm)
52,5
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1-6
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,5-4
Nazivna struja In (A)
32
Nazivni napon (V)
800
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Iznad
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
6,2
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
33
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Da
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Etaže interno premošćene
Da
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,75-2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije