Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reducirni prsten Obo Bettermann 107 ADA PG9-M12 Metrički 12 PG 9 Plastika ni proti eksplozijam

Šifra: 2761519

EAN: 4012195372059

Obo Bettermann

2031466 - 107 ADA PG9-M12

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta unutarnjeg navoja
Metrički
Dimenzije unutarnjeg navoja (metrički)
12
Vrsta vanjskog navoja
PG
Dimenzije navoja PG, vanjski navoj
9
Materijal
Plastika
Zaštićeno od eksplozije
ni proti eksplozijam

Ostali podaci ili svojstva

Pocinčano
Ne
Kvaliteta materijala
Poliamid
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije