Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI 10W 4000K 800Im IP65

Šifra: 2847379

EAN: 3701395111742

BizLine

BIZ 625051 - 625051

No product image

Prijenosni AKU LED reflektor tvrtke BizLine, ima snagu od 10W, svjetlosni tok od 800Im, boju svjetla od 4000K i kut zračenja od 100 St. CRNO/CRVENO je i nudi IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
10
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
800
Kut zrake (st.)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije