Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Reflektor ROBUS HILUME LED se ne može zamijeniti 10W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 980lm Vrlo široki snop >80°st. LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru IP65 BIJ

Šifra: 2800234

EAN: 5391370080194

LED Group

RHL1040-01

No product image

Reflektor proizvođača ROBUS HILUME LED ima snagu od 10W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 980 lumena, IP65 zaštitu i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
10
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
980
Kut zrake (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Staklo strukturirano
Dužina (mm)
114
Širina (mm)
114
Visina/dubina (mm)
62
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK05
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
10,6
Vrsta napona
AC
Površina
Premazivanje prahom
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 37 do 37
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Ukupno harmonijsko izobličenje
8,7
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
20000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svjetlosni tok (lm)
od 980 do 980
Faktor snage
0,6
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
93
Unificirani omjer blještanja (UGR)
26,1
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije