Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV ENOLA_C SPOT LED se ne može zamijeniti 9W 3000K 900lm LED driver IP20 BIJ

Šifra: 2722015

EAN: 4024163137423

SLV

143941

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
9
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
900
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja kućišta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije