Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen

Šifra: 2732927

EAN: 4024163168977

SLV

231072

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
27
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1800
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
sivi kamen

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Visina/dubina (mm)
22
Vanjski promjer (mm)
17
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Vrsta napona
AC
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije