Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 ANTR

Šifra: 2732553

EAN: 4024163163767

SLV

227505

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8,6
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
470
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Boja kućišta
Antracit

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Glass
Dužina (mm)
5,4
Širina (mm)
14,5
Visina/dubina (mm)
10
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Vrsta napona
AC
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije