Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Relej - podnožje ZELIO za RXM3 3P DIN šina

Šifra: 1179962

EAN: 3389119404273

SCHNEIDER ELECTRIC

RXZE2S111M

No product image

Utičnica RXZ – odvojeni kontakti – 10 A – <lt/> 250 V – priključak za relej RXM3...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj pinova (P)
3
Način montaže
DIN šina

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguće funkcionalno proširenje
Ne
Širina (mm)
27
Visina (mm)
82,5
Dubina (mm)
61

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije