Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperat. motora EVE TER 24-240 2CO

Šifra: 2654424

EAN: 3838895424208

ETI

002471804 - TER-7

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE TER
Tip napona za aktiviranje
24-240
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj mjernih krugova
AC/DC
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
8A
Širina (mm)
1DIN

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije