Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperat. motora LOVATO 24V AC 2CO

Šifra: 2647252

EAN: 8013975600498

LOVATO

31DRPT24

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni upravljački napon Us (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj mjernih krugova
1
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Moguće vanjsko poništavanje
Da
Moguća pohrana pogreške
Ne
S odvojivim stezaljkama
Ne
Visina (mm)
79
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije