Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperat. motora SIRIUS 24V AC/DC 1CO

Šifra: 2734598

EAN: 4047621004389

SIEMENS

3RN2000-1AA30 - 3RN20001AA30

No product image

Termistorski uređaji za zaštitu motora koriste se za izravno praćenje temperature namota motora. U tu svrhu motori su opremljeni otpornicima ovisnim o temperaturi (PTC), koji su ugrađeni izravno u namot motora.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj mjernih krugova
1
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Moguće vanjsko poništavanje
Ne
Moguća pohrana pogreške
Ne
Visina (mm)
100
Širina (mm)
17,5
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije