Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor diferenc. toka SCHNEIDER AC od 12 do 24V od 12 do 48V

Šifra: 2611882

EAN: 3303430561002

SCHNEIDER ELECTRIC

56100 - LV Power circuit bre

No product image

RH10M – 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 12 do 24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 48

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 12 do 24
S odvojivim stezaljkama
Ne
Funkcija
Za trofazni sustav napajanja
Nazivni napon (V)
od 12 do 48
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Jačina struje podizanja 1 (mA)
od 0 do 30
Jačina struje podizanja 2 (mA)
od 0 do 30
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,04
Prikaz diferencijalne struje
Ne
Moguća pohrana pogreške
Ne
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Širina (mm)
54
Visina (mm)
97
Dubina (mm)
74
Radni napon pri DC (V)
od 12 do 48
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 12 do 24
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 12 do 24
Opskrbni napon pri DC (V)
od 12 do 48
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 12 do 24
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 12 do 24
Nazivna radna frekvencija (Hz)
od 400 do 50
Nazivna uklopna struja (A)
8
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC
Potrebno je vanjsko napajanje
Da
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Mjerno područje napona (V)
od 0 do 1000
Mjerno područje struje (mA)
od 0,015 do 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije