Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor diferenc. toka SCHNEIDER AC od 220 do 240V

Šifra: 2611889

EAN: 3303430561361

SCHNEIDER ELECTRIC

56136 - LV Power circuit bre

No product image

Zemljospojni relej RH10M – 500 ma – 240 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 220 do 240

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 220 do 240
S odvojivim stezaljkama
Ne
Funkcija
Za trofazni sustav napajanja
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Jačina struje podizanja 1 (mA)
od 0 do 30
Jačina struje podizanja 2 (mA)
od 0 do 30
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,04
Prikaz diferencijalne struje
Ne
Moguća pohrana pogreške
Ne
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Širina (mm)
54
Visina (mm)
97
Dubina (mm)
74
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 240
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 240
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 240
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 240
Nazivna radna frekvencija (Hz)
od 400 do 50
Nazivna uklopna struja (A)
8
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Potrebno je vanjsko napajanje
Da
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Mjerno područje napona (V)
od 0 do 1000
Mjerno područje struje (mA)
od 0,015 do 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije