Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza 200-500V 200-500V AC 200V 2CO

Šifra: 2779472

EAN: 4015081788255

Drugi proizv.

184789 - EMR6-F500-G-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
200-500
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
200-500
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
200
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
200-500
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
85,6
Dubina (mm)
103,7
Potrebno je vanjsko napajanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije