Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza Kontrolnik zaporedja in prisotnosti EMR6-W400-M-1 400-400V 0-0V 400V 2CO

Šifra: 2806984

EAN: 4015081788149

Drugi proizv.

184778 - EMR6-W400-M-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
400-400
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
0-0
Mjerno područje napona (V)
400
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
400-400
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Da
Funkcija detekcije nadnapona
Da
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
30
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
30
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
85,6
Dubina (mm)
103,7
Potrebno je vanjsko napajanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije