Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza Merilno območje 300 - 500 V 300 - 500VV 300 - 500V 2CO

Šifra: 2810870

EAN: 4015081787982

Drugi proizv.

184762 - EMR6-A500-D-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
300 - 500
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
0-0
Mjerno područje napona (V)
300-500
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
300-500
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,1
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Visina (mm)
85,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije