Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza SCHNEIDER 400V AC od 0,15 do 10V 1CO

Šifra: 2763304

EAN: 3606480377495

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E21180

No product image

iRCP relej za upravljanje fazom - 8 A - 400 V 50/60 Hz - 1 OC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
400
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
od 0,15 do 10
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 400 do 400
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Da
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
0,3
Širina (mm)
36
Visina (mm)
88,1
Dubina (mm)
65
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 400 do 400
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 400 do 400
Nazivna uklopna struja (A)
8
Potrebno je vanjsko napajanje
Ne
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije