Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza SCHNEIDER RELEJ FAZNA KONTROLA 208-480V AC 183-528V 1CO

Šifra: 1205525

EAN: 3389119405058

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17TE00 - *mk

No product image

Multifunkcijski upravljački relej RM17-TE – opseg 183 do 528 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
208-480
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
183-528
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
208
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Da
Funkcija detekcije nadnapona
Da
Funkcija detekcije asimetrije
Da
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
10
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
10
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije