Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza SIRIUS 160-690V -99999V AC od 160 do 690V 3CO

Šifra: 2748925

EAN: 4011209642553

SIEMENS

3UG4512-2BR20 - 3UG45122BR20

No product image

Elektronički upravljački releji pružaju maksimalnu zaštitu za uređaje ili za nestabilne mreže. Mrežni kvarovi i naponi tako se mogu rano otkriti i otkloniti prije nego što dođe do mnogo veće štete. Ovisno o izvedbi, releji kontrolir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
160-690
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
-99999
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
od 160 do 690
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 160 do 690
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
-99999
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
-99999
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
94
Dubina (mm)
91

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije