Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza ZELIO 183-528V AC od 183 do 528V 2CO

Šifra: 2734720

EAN: 3606480792137

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22TG20

No product image

Trofazni upravljački relej 183 do 528 V AC, 2 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
183-528
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
od 183 do 528
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 208 do 480
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Broj kontakata kao otvarač
2
Broj kontakata kao zatvarač
2
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
73
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije