Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza ZELIO 208-480V AC 183V 1CO

Šifra: 1209229

EAN: 3389119405065

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17TG00

No product image

Fazni upravljački relej RM17-T – opseg 183 do 528 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
208-480
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
183
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
208
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,65
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije