Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor frekvencije ZELIO 120-277V AC 2CO

Šifra: 1149844

EAN: 3389119405201

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35HZ21FM

No product image

Upravljački relej frekvencije RM35-HZ – opseg 40 do 70 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
120-277
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
120
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni napon (V)
120
Vrijednost odgovora za frekvenciju (Hz)
40
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,5
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
10
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Mjerni raspon za frekvenciju (Hz)
od - do -
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Mjerno područje napona (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije