Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona EVE HRN 3f 400V AC 1CO

Šifra: 1147980

EAN: 3838895452195

ETI

002471416 - HRN-54

No product image

Relej za nadzor napona EVE HRN 3f 400, AC 1 CO, napon napajanja 3 x 400 V te 1 preklopni kontakt. Napajanje L1, L2, L3.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE HRN
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
400
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
pritegnuto
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Moguć 1-fazni podnapon
1-fazni NN
Moguć 3-fazni podnapon
3-fazni NN
Moguć 1-fazni prenapon
ni 1faz.prenapet.
Moguć 3-fazni prenapon
ni 3faz-prenapet.
Moguć 1-fazni prozor
z mož.1F histereze
Moguć 3-fazni prozor
z mož.3F histereze
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
brez funk.DC podnape
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
brez fukc.nadnap.DC
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
brez funkc.DC hist.
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
500 ms
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
42278

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije