Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona HARMONY 183-528V AC 1CO

Šifra: 1143063

EAN: 3389119405133

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17UB310 - *mk

No product image

Upravljački relej napona RM17-U – opseg 183 do 528 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
183-528
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguć 1-fazni podnapon
Da
Moguć 3-fazni podnapon
Da
Moguć 1-fazni prenapon
Da
Moguć 3-fazni prenapon
Da
Moguć 1-fazni prozor
Da
Moguć 3-fazni prozor
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
Ne
Mjerno područje napona 1 (V)
183
Mjerno područje napona 2 (V)
od - do -
Tip napona mjernog područja
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
208
Napon podizanja (V)
od 183 do 528
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,5
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,3
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
30
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije