Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona SCHNEIDER 220V AC 2CO

Šifra: 2623741

EAN: 3389119405324

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35UB330 - Automation panel off

No product image

Relej za kontrolu napona RM35-U - opseg 194 do 528 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Moguć 1-fazni podnapon
ni 1faz.NN
Moguć 3-fazni podnapon
3-fazni NN
Moguć 1-fazni prenapon
ni 1faz.prenapet.
Moguć 3-fazni prenapon
3-fazni prenapet.
Moguć 1-fazni prozor
brez mož.1F histerez
Moguć 3-fazni prozor
z mož.3F histereze
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
brez funk.DC podnape
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
brez fukc.nadnap.DC
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
ne vsebuje funkc.DC
Mjerno područje napona 1 (V)
194
Tip napona mjernog područja
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Napon podizanja (V)
194
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,3
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
30
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije