Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 1CO

Šifra: 2623726

EAN: 3389119405119

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17UAS16 - Automation panel off

No product image

Relej za kontrolu napona RM17-U - opseg 20 do 80 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguć 1-fazni podnapon
Da
Moguć 3-fazni podnapon
Ne
Moguć 1-fazni prenapon
Da
Moguć 3-fazni prenapon
Ne
Moguć 1-fazni prozor
Da
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
Da
Mjerno područje napona 1 (V)
20
Mjerno područje napona 2 (V)
20
Tip napona mjernog područja
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Napon podizanja (V)
od 20 do 80
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,5
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
10
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije