Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2CO

Šifra: 2623740

EAN: 3389119405300

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35UA12MW - Automation panel off

No product image

Multifunkcijski relej za kontrolu napona RM35-U - opseg 1 do 100 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguć 1-fazni podnapon
Ne
Moguć 3-fazni podnapon
Da
Moguć 1-fazni prenapon
Ne
Moguć 3-fazni prenapon
Da
Moguć 1-fazni prozor
Ne
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
Ne
Mjerno područje napona 1 (V)
1
Mjerno područje napona 2 (V)
1
Tip napona mjernog područja
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Napon podizanja (V)
1
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,3
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
30
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,3
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
30
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije