Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona SIRIUS 1f, vijčane stezaljke 10-600V 10-600V AC/DC 1CO

Šifra: 1143985

EAN: 4011209642461

SIEMENS

3UG4632-1AW30 - 3UG46321AW30

No product image

Elektronički upravljački releji pružaju maksimalnu zaštitu za uređaje ili za nestabilne mreže. Mrežni kvarovi i naponi tako se mogu rano otkriti i otkloniti prije nego što dođe do mnogo veće štete. Ovisno o izvedbi, releji kontrolir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
10-600
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
10-600
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Zatezanje
S odvojivim stezaljkama
Da
Moguć 1-fazni podnapon
Da
Moguć 3-fazni podnapon
Ne
Moguć 1-fazni prenapon
Da
Moguć 3-fazni prenapon
Ne
Moguć 1-fazni prozor
Da
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
Da
Mjerno područje napona 1 (V)
600
Tip napona mjernog područja
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
240
Napon podizanja (V)
600
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
20
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
42146
Visina (mm)
92
Dubina (mm)
91

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije