Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona ZELIO 80-300V od 110 do 240V AC/DC 2CO

Šifra: 2734897

EAN: 3606480792274

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22UB34

No product image

Upravljački relej napona 80 V do 300 V AC/DC, 2 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
80-300
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 110 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguć 1-fazni podnapon
Da
Moguć 3-fazni podnapon
Ne
Moguć 1-fazni prenapon
Da
Moguć 3-fazni prenapon
Ne
Moguć 1-fazni prozor
Da
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
Da
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
Da
Mjerno područje napona 1 (V)
od 80 do 300
Mjerno područje napona 2 (V)
od - do -
Tip napona mjernog područja
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 110 do 240
Napon podizanja (V)
od 60 do 300
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
30
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
30
Broj kontakata kao otvarač
2
Broj kontakata kao zatvarač
2
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
73
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije