Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor rasvjete FINDER 230V DIN šina 2M

Šifra: 2731344

EAN: 8012823347431

FINDER

11.91.8.230.0000 - 119182300000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
50
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
750
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
12
Nazivna uklopna struja (A)
16
Raspon namještanja vrijednosti svjetline (lx)
1
S programibilnim isključivanjem preko noći
Da
Ulaz tipki
Ne
Nazivni napon svjetlosnog senzora (V)
5
Maks. dužina voda svjetlosnog senzora (m)
50
Zaštitna klasa svjetlosnog senzora
III
Način montaže svjetlosnog senzora
Zidna montaža
Ugradbena dubina (mm)
60,8
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (IP), svjetlosni senzor
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije